Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring Manschette KI310 PUR925 28x36 L=7

  • ERIKS:11953423
  • Hersteller:40421903
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Kompaktdichtung mit symmetrischem Profil und Haftsitz am Außendurchmesser.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung, u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 5597
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
• Kompakte Verpressung, höhere Oberflächenrauheit im Nutgrund zulässig
• Für radial schmale Einbauräume ausgelegt.
Zur Liste hinzufügen

8,31 €/ Stückexkl. MwSt

9,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,24 €

-

2+

9,24 €

-

5+

8,31 €

10.02%

10+

8,32 €

10.01%

20+

5,54 €

40.01%

50+

4,25 €

54.01%

100+

3,33 €

64.01%

200+

2,86 €

69.01%

500+

2,59 €

72.01%

1000+

2,31 €

75.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
KI 310
Material Dichtung
PUR925
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s