7,09 €/ Stückexkl. MwSt
8,44 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,88 € | - |
2+ | 7,88 € | - |
5+ | 7,09 € | 10.00% |
10+ | 7,09 € | 10.01% |
20+ | 4,73 € | 40.01% |
50+ | 3,62 € | 54.00% |
100+ | 2,84 € | 64.00% |
200+ | 2,44 € | 69.00% |
500+ | 2,21 € | 72.00% |
1000+ | 1,97 € | 75.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | KI 310 |
Stangendurchmesser | 20 mm |
Nutdurchmesser | 26 mm |
Rillenbreite | 5.8 mm |
Höhe der Abdichtung | 5 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |