Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring Manschette KI310 PUR925 12x20 L=6,3

  • ERIKS:11953412
  • Hersteller:40421955
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Kompaktdichtung mit symmetrischem Profil und Haftsitz am Außendurchmesser.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung, u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 5597
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
• Kompakte Verpressung, höhere Oberflächenrauheit im Nutgrund zulässig
• Für radial schmale Einbauräume ausgelegt.
Zur Liste hinzufügen

6,73 €/ Stückexkl. MwSt

8,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,47 €

-

2+

7,47 €

-

5+

6,73 €

9.96%

10+

6,73 €

9.97%

20+

4,48 €

39.98%

50+

3,44 €

53.98%

100+

2,69 €

63.99%

200+

2,32 €

68.99%

500+

2,09 €

71.99%

1000+

1,87 €

74.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
KI 310
Material Dichtung
PUR925
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s