Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring Manschette KI310 PUR925 115x124 L=16

  • ERIKS:11953468
  • Hersteller:40421868
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Kompaktdichtung mit symmetrischem Profil und Haftsitz am Außendurchmesser.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung, u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 5597
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
• Kompakte Verpressung, höhere Oberflächenrauheit im Nutgrund zulässig
• Für radial schmale Einbauräume ausgelegt.
Zur Liste hinzufügen

30,77 €/ Stückexkl. MwSt

36,61 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

43,96 €

-

2+

43,96 €

-

5+

30,77 €

30.01%

10+

30,77 €

30.01%

20+

21,98 €

50.01%

50+

17,58 €

60.01%

100+

14,94 €

66.00%

200+

12,75 €

71.00%

500+

11,43 €

74.00%

1000+

10,55 €

76.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
KI 310
Material Dichtung
PUR925
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s