Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring AUN100 94 AU 925 75x85x12 L=13 AUN75-109

  • ERIKS:11182983
  • Hersteller:40421107
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring mit symmetrischem Profil und zurückversetzten Dichtkanten für Stangen/Kolben.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolben- bzw. Stangendichtung, vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

16,03 €/ Stückexkl. MwSt

19,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

22,90 €

-

2+

22,90 €

-

5+

16,03 €

30.00%

10+

16,03 €

30.00%

20+

11,45 €

50.00%

50+

9,16 €

60.00%

100+

7,79 €

66.00%

200+

6,64 €

71.00%

500+

5,95 €

74.00%

1000+

5,50 €

76.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
AUN100
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
85 mm
Rillenbreite
13 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Compound
94 AU 925
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Max. Betriebsdruck
300 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s