Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring AUN100 94 AU 925 60x70x12 L=13 AUN60-104

  • ERIKS:11292936
  • Hersteller:40421242
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring mit symmetrischem Profil und zurückversetzten Dichtkanten für Stangen/Kolben.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolben- bzw. Stangendichtung, vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

14,88 €/ Stückexkl. MwSt

17,71 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

74 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,54 €

-

2+

16,54 €

-

5+

14,88 €

10.01%

10+

14,89 €

10.00%

20+

9,92 €

40.00%

50+

7,61 €

54.00%

100+

5,95 €

64.00%

200+

5,13 €

69.00%

500+

4,63 €

72.00%

1000+

4,14 €

75.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
AUN100
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
70 mm
Rillenbreite
13 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Compound
94 AU 925
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Max. Betriebsdruck
300 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s