14,88 €/ Stückexkl. MwSt
17,71 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 16,54 € | - |
2+ | 16,54 € | - |
5+ | 14,88 € | 10.01% |
10+ | 14,89 € | 10.00% |
20+ | 9,92 € | 40.00% |
50+ | 7,61 € | 54.00% |
100+ | 5,95 € | 64.00% |
200+ | 5,13 € | 69.00% |
500+ | 4,63 € | 72.00% |
1000+ | 4,14 € | 75.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | AUN100 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 70 mm |
Rillenbreite | 13 mm |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Compound | 94 AU 925 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Max. Betriebsdruck | 300 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |