Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring AUN100 94 AU 925 45x55x10 L=11 AUN45-105

  • ERIKS:11134200
  • Hersteller:40421216
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring mit symmetrischem Profil und zurückversetzten Dichtkanten für Stangen/Kolben.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolben- bzw. Stangendichtung, vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

12,31 €/ Stückexkl. MwSt

14,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,68 €

-

2+

13,68 €

-

5+

12,31 €

10.01%

10+

12,31 €

10.02%

20+

8,21 €

40.01%

50+

6,29 €

54.01%

100+

4,92 €

64.01%

200+

4,24 €

69.01%

500+

3,83 €

72.01%

1000+

3,42 €

75.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
AUN100
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
55 mm
Rillenbreite
11 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Compound
94 AU 925
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Max. Betriebsdruck
300 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s