Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring AUN100 94 AU 925 32x45x10 L=11 AUN32-106

  • ERIKS:11295409
  • Hersteller:40421213
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring mit symmetrischem Profil und zurückversetzten Dichtkanten für Stangen/Kolben.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolben- bzw. Stangendichtung, vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

10,09 €/ Stückexkl. MwSt

12,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,21 €

-

2+

11,22 €

-

5+

10,09 €

9.99%

10+

10,09 €

9.98%

20+

6,73 €

39.99%

50+

5,16 €

53.99%

100+

4,04 €

63.99%

200+

3,48 €

68.99%

500+

3,14 €

71.99%

1000+

2,80 €

75.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
AUN100
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
45 mm
Rillenbreite
11 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Compound
94 AU 925
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Max. Betriebsdruck
300 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s