8,70 €/ Stückexkl. MwSt
10,36 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,67 € | - |
2+ | 9,66 € | - |
5+ | 8,70 € | 10.01% |
10+ | 8,70 € | 10.03% |
20+ | 5,80 € | 40.02% |
50+ | 4,45 € | 54.01% |
100+ | 3,48 € | 64.01% |
200+ | 3,00 € | 69.01% |
500+ | 2,71 € | 72.01% |
1000+ | 2,42 € | 75.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | AUN100 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Höhe der Abdichtung | 6 mm |
Compound | 94 AU 925 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Max. Betriebsdruck | 200 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |