Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring AUN1 94 AU 925 7x15x7 L=8 AUN7-4

  • ERIKS:11442401
  • Hersteller:40421141
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit symmetrischem Profil für Stangen/Kolben.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolben- bzw. Stangendichtung, vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

8,70 €/ Stückexkl. MwSt

10,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,67 €

-

2+

9,66 €

-

5+

8,70 €

10.01%

10+

8,70 €

10.03%

20+

5,80 €

40.02%

50+

4,45 €

54.01%

100+

3,48 €

64.01%

200+

3,00 €

69.01%

500+

2,71 €

72.01%

1000+

2,42 €

75.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
AUN100
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
15 mm
Rillenbreite
8 mm
Höhe der Abdichtung
7 mm
Compound
94 AU 925
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Max. Betriebsdruck
200 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s