Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring AUN1 94 AU 925 50x70x18 L=19 AUN50-49

  • ERIKS:11878913
  • Hersteller:40421181
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit symmetrischem Profil für Stangen/Kolben.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolben- bzw. Stangendichtung, vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

17,46 €/ Stückexkl. MwSt

20,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

19,40 €

-

2+

19,41 €

-

5+

17,46 €

9.98%

10+

17,46 €

9.98%

20+

11,64 €

39.99%

50+

8,93 €

53.99%

100+

6,99 €

63.99%

200+

6,02 €

68.99%

500+

5,43 €

71.99%

1000+

4,85 €

74.99%

2500+

4,27 €

78.00%

5000+

3,88 €

80.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
AUN100