Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring AUN1 94 AU 925 40x60x10 L=11 AUN40-47

  • ERIKS:11292968
  • Hersteller:40421173
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit symmetrischem Profil für Stangen/Kolben.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolben- bzw. Stangendichtung, vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

15,14 €/ Stückexkl. MwSt

18,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,82 €

-

2+

16,83 €

-

5+

15,14 €

9.96%

10+

15,14 €

9.96%

20+

10,10 €

39.97%

50+

7,74 €

53.98%

100+

6,06 €

63.98%

200+

5,22 €

68.99%

500+

4,71 €

71.99%

1000+

4,21 €

74.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
AUN100
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
60 mm
Rillenbreite
11 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Compound
94 AU 925
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Max. Betriebsdruck
200 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s