Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring AUN1 94 AU 925 38x50x9 L=10 AUN38-16

  • ERIKS:11292969
  • Hersteller:40421152
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit symmetrischem Profil für Stangen/Kolben.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolben- bzw. Stangendichtung, vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

11,92 €/ Stückexkl. MwSt

14,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,25 €

-

2+

13,25 €

-

5+

11,92 €

10.01%

10+

11,92 €

10.02%

20+

7,95 €

40.01%

50+

6,09 €

54.01%

100+

4,77 €

64.01%

200+

4,11 €

69.01%

500+

3,71 €

72.01%

1000+

3,31 €

75.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
AUN100
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
38 mm
Außendurchmesser
50 mm
Rillenbreite
10 mm
Höhe der Abdichtung
9 mm
Compound
94 AU 925
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Max. Betriebsdruck
200 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s