Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring AUN1 94 AU 925 16x22x4 L=4,7 AUN16-37

  • ERIKS:11321806
  • Hersteller:40421088
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit symmetrischem Profil für Stangen/Kolben.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolben- bzw. Stangendichtung, vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

8,86 €/ Stückexkl. MwSt

10,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,84 €

-

2+

9,85 €

-

5+

8,86 €

9.92%

10+

8,86 €

9.95%

20+

5,91 €

39.96%

50+

4,53 €

53.97%

100+

3,54 €

63.98%

200+

3,05 €

68.98%

500+

2,76 €

71.98%

1000+

2,46 €

74.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
AUN100
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
22 mm
Rillenbreite
4.7 mm
Höhe der Abdichtung
4 mm
Compound
94 AU 925
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Max. Betriebsdruck
200 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s