103,20 €/ Stückexkl. MwSt
122,81 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 123,85 € | - |
2+ | 123,85 € | - |
5+ | 103,20 € | 16.67% |
10+ | 103,20 € | 16.67% |
20+ | 88,99 € | 28.14% |
50+ | 64,06 € | 48.28% |
100+ | 57,21 € | 53.80% |
200+ | 52,98 € | 57.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | Standard |
Schaftdurchmesser | 65 mm |
Bohrungsdurchmesser | 85 mm |
Material Dichtlippe | PTFE |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Max. statischer Druck | 10 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 30 m/s |
Temperaturbereich | von -80 bis 200 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 1 MPa |
Typ | B2PT |