Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Lippendichtung PTFE Kohlenstoff 561/10 B2PT 38x55x8

  • ERIKS:11372508
  • Hersteller:40412815
Image 1
Zur Liste hinzufügen

69,42 €/ Stückexkl. MwSt

82,61 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

82,82 €

-

2+

82,83 €

-

5+

69,42 €

16.18%

10+

69,42 €

16.18%

20+

59,87 €

27.71%

50+

43,07 €

48.00%

100+

38,46 €

53.56%

200+

35,65 €

56.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
Standard
Schaftdurchmesser
38 mm
Bohrungsdurchmesser
55 mm
Material Dichtlippe
PTFE
Höhe der Abdichtung
8 mm
Max. statischer Druck
10 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
30 m/s
Temperaturbereich
von -80 bis 200 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
1 MPa
Typ
B2PT