57,41 €/ Stückexkl. MwSt
68,32 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 68,91 € | - |
2+ | 68,91 € | - |
5+ | 57,41 € | 16.69% |
10+ | 57,41 € | 16.69% |
20+ | 49,49 € | 28.19% |
50+ | 35,67 € | 48.24% |
100+ | 31,85 € | 53.79% |
200+ | 29,47 € | 57.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | Standard |
Schaftdurchmesser | 20 mm |
Bohrungsdurchmesser | 35 mm |
Material Dichtlippe | PTFE |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Max. statischer Druck | 10 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 30 m/s |
Temperaturbereich | von -80 bis 200 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 1 MPa |
Typ | B2PT |