92,56 €/ Stückexkl. MwSt
110,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 92,56 € | - |
2+ | 92,56 € | - |
5+ | 83,32 € | 9.98% |
10+ | 83,31 € | 9.99% |
20+ | 60,17 € | 34.99% |
50+ | 42,58 € | 54.00% |
100+ | 34,25 € | 63.00% |
200+ | 29,62 € | 68.00% |
500+ | 26,84 € | 71.00% |
1000+ | 22,22 € | 76.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | T-Duo H |
Bohrungsdurchmesser | 63 mm |
Nutdurchmesser | 12 mm |
Höhe der Abdichtung | 25 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 88 NBR 101 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |