Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Komplettkolben T-Duo P 125-47 NBR708 125x20x30

  • ERIKS:11292542
  • Hersteller:112182
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

108,70 €/ Stückexkl. MwSt

129,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

108,70 €

-

2+

108,71 €

-

5+

78,27 €

28.00%

10+

78,27 €

28.00%

20+

58,70 €

46.00%

50+

47,83 €

56.00%

100+

43,48 €

60.00%

200+

39,13 €

64.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
TDUOP
Bohrungsdurchmesser
125 mm
Nutdurchmesser
20 mm
Höhe der Abdichtung
30 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
72 NBR 708
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s