Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Komplettkolben T-Duo 200-11 NBR709 200x20x40

  • ERIKS:11107918
  • Hersteller:36718
Image 1
Zur Liste hinzufügen

526,39 €/ Stückexkl. MwSt

626,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 17Mindestbestellmenge: 17

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

601,63 €

-

2+

601,57 €

-

5+

526,39 €

12.51%

10+

526,39 €

12.51%

20+

345,91 €

42.50%

50+

270,71 €

55.00%

100+

248,15 €

58.75%

200+

233,11 €

61.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Bohrungsdurchmesser
200 mm
Nutdurchmesser
20 mm
Höhe der Abdichtung
40 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
80 NBR 709