Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Komplettkolben NA Duo P 80-1 NBR708 80x16x9,5

  • ERIKS:12120947
  • Hersteller:451147
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

25,15 €/ Stückexkl. MwSt

29,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

25,15 €

-

2+

25,15 €

-

5+

18,10 €

28.02%

10+

18,10 €

28.02%

20+

13,58 €

46.01%

50+

11,06 €

56.01%

100+

10,06 €

60.01%

200+

9,05 €

64.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
NADUOP
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Nutdurchmesser
16 mm
Höhe der Abdichtung
9.5 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
72 NBR 708
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s