8,83 €/ Stückexkl. MwSt
10,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,83 € | - |
2+ | 8,84 € | - |
5+ | 5,92 € | 32.98% |
10+ | 5,92 € | 32.98% |
20+ | 4,42 € | 49.98% |
50+ | 3,71 € | 57.99% |
100+ | 3,36 € | 61.99% |
200+ | 3,00 € | 65.99% |
500+ | 2,74 € | 68.99% |
1000+ | 2,56 € | 70.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | NADUOP |
Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
Nutdurchmesser | 7 mm |
Höhe der Abdichtung | 8 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 72 NBR 708 |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |