Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung TFMI PTFE Messing 32x39,2 L=4

  • ERIKS:11953329
  • Hersteller:97879
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweiteilige Merkel Kompaktdichtung, bestehend aus Profilring und O‑Ring als Vorspannelement.
Produktvorteile
Stangendichtung für den Niederdruckbereich mit den Eigenschaften
• Niedrige Reibung
• Geringe Einbauraumhöhe.
Zur Liste hinzufügen

26,62 €/ Stückexkl. MwSt

31,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

38,01 €

-

2+

38,03 €

-

5+

26,62 €

29.98%

10+

26,62 €

29.98%

20+

19,01 €

49.99%

50+

14,07 €

62.99%

100+

12,17 €

67.99%

200+

10,27 €

72.99%

500+

9,12 €

75.99%

1000+

8,36 €

77.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
TFMI
Material Dichtung
PTFE/Bronze
Max. Betriebsdruck
160 bar
Max. Geschwindigkeit
2 m/s