Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung Simko 520 80 NBR 878/POM 40x32x9 L=9,5

  • ERIKS:11953658
  • Hersteller:141475
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

Dreiteilige Merkel Kompaktdichtung Simko 520 besteht aus gewebeverstärktem Elastomer-Dichtkörper und zwei Backringen als Spaltverschlusselemente.
Produktvorteile
Doppeltwirkende Merkel Kolbendichtung, vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

51,41 €/ Stückexkl. MwSt

61,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

57,11 €

-

2+

57,15 €

-

5+

51,41 €

9.97%

10+

51,42 €

9.97%

20+

37,13 €

34.98%

50+

26,28 €

53.98%

100+

21,14 €

62.99%

200+

18,28 €

67.99%

500+

16,57 €

70.99%

1000+

13,71 €

75.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
Simko 520
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Nutdurchmesser
32 mm
Rillenbreite
9.5 mm
Höhe der Abdichtung
9 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Compound
80 NBR 878
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
500 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s