Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung Simko 320 80 NBR 878/PA 70x58 L=20,5

  • ERIKS:11292604
  • Hersteller:10660
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

35,58 €/ Stückexkl. MwSt

42,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

35,58 €

-

2+

35,58 €

-

5+

32,02 €

10.01%

10+

32,02 €

10.01%

20+

23,13 €

35.01%

50+

16,37 €

54.00%

100+

13,16 €

63.00%

200+

11,38 €

68.00%

500+

10,32 €

71.00%

1000+

8,54 €

76.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
Simko 320
Bohrungsdurchmesser
70 mm
Nutdurchmesser
58 mm
Rillenbreite
20.5 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Compound
80 NBR 878
Material Führungsring
PA
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s