Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung Simko 300 98 AU 928/NBR 55x39,5x6 L=6,3

  • ERIKS:11953633
  • Hersteller:417294
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweiteilige Merkel Kompaktdichtung Simko 300 bestehtaus einem Profilring mit ausgeprägten Dichtkanten
und einem Anpresselement zur Erzeugung der Vorspannung
Produktvorteile
• Gute statische und dynamische Dichtheit
• Geringe Reibung, ruckfreie Bewegung auch bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten
• Anpresselement mit rechteckigem Querschnitt, hohe Verdrehsicherheit im Einbauraum
• Standardisierte Einbauräume in Anlehnung an ISO 7425
• Geringe axiale Einbauhöhe.
Zur Liste hinzufügen

18,73 €/ Stückexkl. MwSt

22,29 €inkl. MwSt

730 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

18,73 €

-

2+

18,73 €

-

5+

16,86 €

9.98%

10+

16,86 €

9.98%

20+

11,24 €

39.99%

50+

8,62 €

53.99%

100+

6,74 €

63.99%

200+

5,81 €

68.99%

500+

5,25 €

72.00%

1000+

4,68 €

75.00%

2500+

4,12 €

78.00%

5000+

3,75 €

80.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
Simko 300
Bohrungsdurchmesser
55 mm
Nutdurchmesser
39.5 mm
Rillenbreite
6.3 mm
Höhe der Abdichtung
6 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
98 AU 928
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s