16,57 €/ Stückexkl. MwSt
19,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 16,57 € | - |
2+ | 16,58 € | - |
5+ | 14,91 € | 9.99% |
10+ | 14,91 € | 9.99% |
20+ | 9,94 € | 40.00% |
50+ | 7,62 € | 54.00% |
100+ | 5,97 € | 64.00% |
200+ | 5,14 € | 69.00% |
500+ | 4,64 € | 72.00% |
1000+ | 4,14 € | 75.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | Simko 300 |
Bohrungsdurchmesser | 50 mm |
Nutdurchmesser | 34.5 mm |
Rillenbreite | 6.3 mm |
Höhe der Abdichtung | 6 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 98 AU 928 |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |