5,67 €/ Stückexkl. MwSt
6,74 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,31 € | - |
2+ | 12,32 € | - |
5+ | 11,09 € | 9.94% |
10+ | 11,08 € | 9.96% |
20+ | 7,39 € | 39.97% |
50+ | 5,67 € | 53.98% |
100+ | 4,43 € | 63.98% |
200+ | 3,82 € | 68.98% |
500+ | 3,45 € | 71.99% |
1000+ | 3,08 € | 74.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | Simko 300 |
Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
Nutdurchmesser | 12.5 mm |
Rillenbreite | 3.2 mm |
Höhe der Abdichtung | 3 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 98 AU 928 |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |