Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung Simko 300 98 AU 928/NBR 105x89,5x6 L=6,3

  • ERIKS:11415402
  • Hersteller:416505
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweiteilige Merkel Kompaktdichtung Simko 300 bestehtaus einem Profilring mit ausgeprägten Dichtkanten
und einem Anpresselement zur Erzeugung der Vorspannung
Produktvorteile
• Gute statische und dynamische Dichtheit
• Geringe Reibung, ruckfreie Bewegung auch bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten
• Anpresselement mit rechteckigem Querschnitt, hohe Verdrehsicherheit im Einbauraum
• Standardisierte Einbauräume in Anlehnung an ISO 7425
• Geringe axiale Einbauhöhe.
Zur Liste hinzufügen

43,89 €/ Stückexkl. MwSt

52,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

43,89 €

-

2+

43,90 €

-

5+

30,72 €

30.00%

10+

30,72 €

30.00%

20+

21,95 €

50.00%

50+

17,56 €

60.00%

100+

14,92 €

66.00%

200+

12,73 €

71.00%

500+

11,41 €

74.00%

1000+

10,53 €

76.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
Simko 300
Bohrungsdurchmesser
105 mm
Nutdurchmesser
89.5 mm
Rillenbreite
6.3 mm
Höhe der Abdichtung
6 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
98 AU 928
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s