Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung Simko 300 98 AU 928/NBR 100x79x7,8 L=8,1

  • ERIKS:11295448
  • Hersteller:416504
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweiteilige Merkel Kompaktdichtung Simko 300 bestehtaus einem Profilring mit ausgeprägten Dichtkanten
und einem Anpresselement zur Erzeugung der Vorspannung
Produktvorteile
• Gute statische und dynamische Dichtheit
• Geringe Reibung, ruckfreie Bewegung auch bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten
• Anpresselement mit rechteckigem Querschnitt, hohe Verdrehsicherheit im Einbauraum
• Standardisierte Einbauräume in Anlehnung an ISO 7425
• Geringe axiale Einbauhöhe.
Zur Liste hinzufügen

20,27 €/ Stückexkl. MwSt

24,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

40,53 €

-

2+

40,53 €

-

5+

28,37 €

30.00%

10+

28,37 €

30.00%

20+

20,27 €

50.00%

50+

16,21 €

60.00%

100+

13,78 €

66.00%

200+

11,75 €

71.00%

500+

10,54 €

74.00%

1000+

9,73 €

76.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
Simko 300
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Nutdurchmesser
79 mm
Rillenbreite
8.1 mm
Höhe der Abdichtung
7.8 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
98 AU 928
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s