Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung OMS-MR PR MT72 70x85,1 L=6,3

  • ERIKS:11953302
  • Hersteller:49008472
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweiteiliger Merkel Dichtsatz zur Abdichtung von Kolbenstangen, bestehend aus einem PTFE-Profilring
mit integrierter Druckentlastungsfunktion und einem Elastomerring
als Vorspannelement. Patentiertes Produktdesign (Patent-Nr.: DE 10117662 CI).
Produktvorteile
• Austauschbar zu Bauräumen der Baureihe Merkel Omegat OMS-MR- Erhöhung
der Betriebssicherheit von Dichtsystemen bei anspruchsvollen Betriebsparametern
(kein permanenter Druckaufbau im Zwischenraum)
• Erhöhung der Lebensdauer von Dichtsystemen durch stabiles Langzeitverhalten (verringerte Belastung
des Dichtsystems durch minimierte Reibung und Verschleiß).
Zur Liste hinzufügen

78,03 €/ Stückexkl. MwSt

92,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

78,03 €

-

2+

41,23 €

47.16%

5+

27,80 €

64.38%

10+

20,65 €

73.53%

20+

16,63 €

78.69%

50+

13,98 €

82.08%

100+

12,08 €

84.52%

200+

11,41 €

85.38%

500+

10,69 €

86.30%

1000+

10,39 €

86.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
OMS-MR PR
Stangendurchmesser
70 mm
Nutdurchmesser
85.1 mm
Rillenbreite
6.3 mm
Höhe der Abdichtung
5.9 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
PTFE GM201
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
5 m/s