Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung OMS-MR PR MT72 60x75,1 L=6,3

  • ERIKS:11953299
  • Hersteller:49012253
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweiteiliger Merkel Dichtsatz zur Abdichtung von Kolbenstangen, bestehend aus einem PTFE-Profilring
mit integrierter Druckentlastungsfunktion und einem Elastomerring
als Vorspannelement. Patentiertes Produktdesign (Patent-Nr.: DE 10117662 CI).
Produktvorteile
• Austauschbar zu Bauräumen der Baureihe Merkel Omegat OMS-MR- Erhöhung
der Betriebssicherheit von Dichtsystemen bei anspruchsvollen Betriebsparametern
(kein permanenter Druckaufbau im Zwischenraum)
• Erhöhung der Lebensdauer von Dichtsystemen durch stabiles Langzeitverhalten (verringerte Belastung
des Dichtsystems durch minimierte Reibung und Verschleiß).
Zur Liste hinzufügen

69,53 €/ Stückexkl. MwSt

82,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

69,53 €

-

2+

36,72 €

47.19%

5+

24,76 €

64.39%

10+

18,40 €

73.54%

20+

14,81 €

78.70%

50+

12,46 €

82.09%

100+

10,76 €

84.52%

200+

10,16 €

85.39%

500+

9,53 €

86.30%

1000+

9,26 €

86.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
OMS-MR PR
Stangendurchmesser
60 mm
Nutdurchmesser
75.1 mm
Rillenbreite
6.3 mm
Höhe der Abdichtung
5.9 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
PTFE GM201
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
5 m/s