226,35 €/ Stückexkl. MwSt
269,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 226,35 € | - |
2+ | 138,33 € | 38.89% |
5+ | 108,16 € | 52.21% |
10+ | 89,13 € | 60.62% |
20+ | 78,82 € | 65.18% |
50+ | 68,87 € | 69.57% |
100+ | 60,92 € | 73.08% |
200+ | 58,12 € | 74.33% |
500+ | 54,26 € | 76.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | OMS-MR PR |
Stangendurchmesser | 220 mm |
Nutdurchmesser | 240.5 mm |
Rillenbreite | 8.1 mm |
Höhe der Abdichtung | 7.6 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | PTFE B602 |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 5 m/s |