104,52 €/ Stückexkl. MwSt
124,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 104,52 € | - |
2+ | 55,21 € | 47.18% |
5+ | 37,23 € | 64.38% |
10+ | 27,66 € | 73.54% |
20+ | 22,27 € | 78.69% |
50+ | 18,73 € | 82.08% |
100+ | 16,18 € | 84.52% |
200+ | 15,28 € | 85.38% |
500+ | 14,32 € | 86.30% |
1000+ | 13,92 € | 86.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | OMS-MR PR |
Stangendurchmesser | 100 mm |
Nutdurchmesser | 115.1 mm |
Rillenbreite | 6.3 mm |
Höhe der Abdichtung | 5.9 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | PTFE B602 |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 5 m/s |