107,01 €/ Stückexkl. MwSt
127,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 107,01 € | - |
2+ | 65,40 € | 38.89% |
5+ | 51,14 € | 52.21% |
10+ | 42,14 € | 60.62% |
20+ | 37,27 € | 65.18% |
50+ | 32,56 € | 69.57% |
100+ | 28,80 € | 73.08% |
200+ | 27,48 € | 74.32% |
500+ | 25,65 € | 76.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | OMS-MR |
Stangendurchmesser | 140 mm |
Nutdurchmesser | 155.1 mm |
Rillenbreite | 6.3 mm |
Höhe der Abdichtung | 5.9 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | PTFE B602 |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 5 m/s |