Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung OMS-MR MT28 110x125,1 L=6,3

  • ERIKS:12334905
  • Hersteller:24179236
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweiteiliger Merkel Dichtsatz aus einem Profilring aus PTFE mit einem O‑Ring als Vorspannelement.
Produktvorteile
Stangendichtung, die besonders innerhalb eines Dichtsystems verwendet wird
• Sehr hohe Druckstandsfestigkeit
• Gute Wärmeleitfähigkeit
• Sehr gute Extrusionsfestigkeit
• Hohe Abriebfestigkeit
• Geringe Reibung, stick-slipfrei.
Zur Liste hinzufügen

117,10 €/ Stückexkl. MwSt

139,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

117,10 €

-

2+

61,87 €

47.16%

5+

41,72 €

64.37%

10+

31,00 €

73.53%

20+

24,96 €

78.69%

50+

20,99 €

82.08%

100+

18,13 €

84.52%

200+

17,12 €

85.38%

500+

16,05 €

86.29%

1000+

15,60 €

86.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
OMS-MR
Stangendurchmesser
110 mm
Nutdurchmesser
125.1 mm
Rillenbreite
6.3 mm
Höhe der Abdichtung
5.9 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
PTFE B602
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
5 m/s