27,90 €/ Stückexkl. MwSt
33,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 27,90 € | - |
2+ | 27,92 € | - |
5+ | 25,12 € | 9.97% |
10+ | 25,12 € | 9.97% |
20+ | 18,14 € | 34.98% |
50+ | 12,84 € | 53.98% |
100+ | 10,33 € | 62.99% |
200+ | 8,93 € | 67.99% |
500+ | 8,09 € | 70.99% |
1000+ | 6,70 € | 75.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | L43 |
Bohrungsdurchmesser | 60 mm |
Nutdurchmesser | 44 mm |
Rillenbreite | 20.5 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 80 NBR B281 |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | PA |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |