Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung L43 80 NBR B281/TPE/PA 165x143 L=26,5

  • ERIKS:11953681
  • Hersteller:24266980
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

Fünfteilige Merkel Kompaktdichtung L 43 aus einem
Profilring, zwei Backringen und zwei Winkelbuchsen.
Produktvorteile
Merkel Kolbendichtung L 43 wird zur Abdichtung
von beidseitig beaufschlagbaren Kolben eingesetzt.
Die Winkelbuchsen führen den Kolben im Zylinderrohr
• Keine Extrusion in den radialen Dichtspalt
• Für schnelle Druckwechsel geeignet
• Verdrehgesichertes Dichtelement.
Zur Liste hinzufügen

81,48 €/ Stückexkl. MwSt

96,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

81,48 €

-

2+

81,49 €

-

5+

71,30 €

12.49%

10+

71,30 €

12.49%

20+

46,85 €

42.50%

50+

36,67 €

55.00%

100+

33,61 €

58.75%

200+

31,58 €

61.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
L43
Bohrungsdurchmesser
165 mm
Nutdurchmesser
143 mm
Rillenbreite
26.5 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
80 NBR B281
Material Stützring
TPE
Material Führungsring
PA
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s