Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung KI 320 PUR925 85x100 L=7,5

  • ERIKS:11953480
  • Hersteller:351899
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Kompaktdichtung mit integriertem Backring, zusätzlicher Stütz- und Dichtkante, Elementen zur axialen
Fixierung im Einbauraum und Haftsitz am Außendurchmesser.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung für schweren Einsatz, Abmessungen u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 5597
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
• Hohe Drücke und größere Spaltweiten zulässig
• Kompakte Verpressung, höhere Oberflächenrauheit im Nutgrund möglich
• Zusätzliche Dichtkante verhindert weitgehend Eindringen von Schmutz
• Geringes Rückfördervermögen, Einsatz in Verbindung mit einfachwirkenden Abstreifern empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

52,57 €/ Stückexkl. MwSt

62,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

52,57 €

-

2+

52,57 €

-

5+

36,80 €

30.01%

10+

36,80 €

30.00%

20+

26,28 €

50.00%

50+

21,03 €

60.00%

100+

17,87 €

66.00%

200+

15,24 €

71.00%

500+

13,67 €

74.00%

1000+

12,62 €

76.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
KI 320
Material Dichtung
PUR925
Max. Betriebsdruck
500 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s