Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung KI 320 PUR925 80x95 L=12,5

  • ERIKS:11953479
  • Hersteller:351898
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Kompaktdichtung mit integriertem Backring, zusätzlicher Stütz- und Dichtkante, Elementen zur axialen
Fixierung im Einbauraum und Haftsitz am Außendurchmesser.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung für schweren Einsatz, Abmessungen u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 5597
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
• Hohe Drücke und größere Spaltweiten zulässig
• Kompakte Verpressung, höhere Oberflächenrauheit im Nutgrund möglich
• Zusätzliche Dichtkante verhindert weitgehend Eindringen von Schmutz
• Geringes Rückfördervermögen, Einsatz in Verbindung mit einfachwirkenden Abstreifern empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

47,91 €/ Stückexkl. MwSt

57,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

47,91 €

-

2+

47,93 €

-

5+

33,54 €

29.99%

10+

33,54 €

29.99%

20+

23,96 €

49.99%

50+

19,17 €

59.99%

100+

16,29 €

65.99%

200+

13,90 €

70.99%

500+

12,46 €

73.99%

1000+

11,50 €

76.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
KI 320
Material Dichtung
PUR925
Max. Betriebsdruck
500 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s