Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung KI 320 PUR925 65x80 L=7,5

  • ERIKS:11953478
  • Hersteller:351895
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Kompaktdichtung mit integriertem Backring, zusätzlicher Stütz- und Dichtkante, Elementen zur axialen
Fixierung im Einbauraum und Haftsitz am Außendurchmesser.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung für schweren Einsatz, Abmessungen u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 5597
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
• Hohe Drücke und größere Spaltweiten zulässig
• Kompakte Verpressung, höhere Oberflächenrauheit im Nutgrund möglich
• Zusätzliche Dichtkante verhindert weitgehend Eindringen von Schmutz
• Geringes Rückfördervermögen, Einsatz in Verbindung mit einfachwirkenden Abstreifern empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

34,85 €/ Stückexkl. MwSt

41,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

34,85 €

-

2+

34,85 €

-

5+

24,39 €

30.00%

10+

24,40 €

30.00%

20+

17,43 €

50.00%

50+

13,94 €

60.00%

100+

11,85 €

66.00%

200+

10,11 €

71.00%

500+

9,06 €

74.00%

1000+

8,36 €

76.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
KI 320
Material Dichtung
PUR925
Max. Betriebsdruck
500 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s