34,85 €/ Stückexkl. MwSt
41,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 34,85 € | - |
2+ | 34,85 € | - |
5+ | 24,39 € | 30.00% |
10+ | 24,40 € | 30.00% |
20+ | 17,43 € | 50.00% |
50+ | 13,94 € | 60.00% |
100+ | 11,85 € | 66.00% |
200+ | 10,11 € | 71.00% |
500+ | 9,06 € | 74.00% |
1000+ | 8,36 € | 76.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | KI 320 |
Stangendurchmesser | 63 mm |
Nutdurchmesser | 78 mm |
Rillenbreite | 12.5 mm |
Höhe der Abdichtung | 12.5 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Material Stützring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Max. Betriebsdruck | 500 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |