Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kompaktdichtung Airzet PR NBR 10x17 L=2,5

  • ERIKS:10018622
  • Hersteller:523062
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,02 €/ Stückexkl. MwSt

7,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,02 €

-

2+

6,03 €

-

5+

4,52 €

24.92%

10+

4,52 €

24.93%

20+

2,95 €

50.96%

50+

1,99 €

66.97%

100+

1,57 €

73.98%

200+

1,33 €

77.98%

500+

1,08 €

81.98%

1000+

0,84 €

85.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
Airzet PR
Material Dichtung
NBR
Nuttyp
Geschlossen
Max. Betriebsdruck
12 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s