26,62 €/ Stückexkl. MwSt
31,67 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 38,01 € | - |
2+ | 38,03 € | - |
5+ | 26,62 € | 29.98% |
10+ | 26,62 € | 29.98% |
20+ | 19,01 € | 49.99% |
50+ | 14,07 € | 62.99% |
100+ | 12,17 € | 67.99% |
200+ | 10,27 € | 72.99% |
500+ | 9,12 € | 75.99% |
1000+ | 8,36 € | 77.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | TFMA |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Nutdurchmesser | 32.8 mm |
Rillenbreite | 4 mm |
Höhe der Abdichtung | 3.8 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | PTFE 177023 |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |