18,67 €/ Stückexkl. MwSt
22,22 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 20,75 € | - |
2+ | 20,75 € | - |
5+ | 18,67 € | 10.02% |
10+ | 18,67 € | 10.02% |
20+ | 13,49 € | 35.01% |
50+ | 9,54 € | 54.01% |
100+ | 7,68 € | 63.01% |
200+ | 6,64 € | 68.01% |
500+ | 6,02 € | 71.01% |
1000+ | 4,98 € | 76.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | T OF |
Bohrungsdurchmesser | 55 mm |
Nutdurchmesser | 18 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 88 NBR 101 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |