Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kolbendichtung T OF 88 NBR 101 50x32x7

  • ERIKS:11319885
  • Hersteller:15083
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lippendichtung federbelastet.
Einspannflansch zur axialen Fixierung im Einbauraum.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolbendichtung, für untergeordnete
Anwendungen und Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

6,49 €/ Stückexkl. MwSt

7,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 300Mindestbestellmenge: 300

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

20,27 €

-

2+

20,29 €

-

5+

18,25 €

9.96%

10+

18,26 €

9.94%

20+

13,18 €

34.96%

50+

9,33 €

53.97%

100+

7,50 €

62.98%

200+

6,49 €

67.98%

500+

5,88 €

70.98%

1000+

4,87 €

75.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
T OF
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Nutdurchmesser
32 mm
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
88 NBR 101
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s