Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kolbendichtung T OF 88 NBR 101 100x60x15

  • ERIKS:11059209
  • Hersteller:40421323
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lippendichtung federbelastet.
Einspannflansch zur axialen Fixierung im Einbauraum.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolbendichtung, für untergeordnete
Anwendungen und Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

28,18 €/ Stückexkl. MwSt

33,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

36,23 €

-

2+

36,23 €

-

5+

28,18 €

22.22%

10+

28,18 €

22.23%

20+

18,52 €

48.89%

50+

14,49 €

60.00%

100+

12,48 €

65.56%

200+

11,27 €

68.89%

500+

9,66 €

73.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
T OF
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Nutdurchmesser
60 mm
Höhe der Abdichtung
15 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
88 NBR 101
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s