Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kolbendichtung OMK-MR PTFE GM201/NBR 330x305,5x7,7 L=8,1

  • ERIKS:10068560
  • Hersteller:24105259
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweiteiliger Merkel Dichtsatz zur Abdichtung von Kolben bestehend aus einem Profilring
aus PTFE und einem O‑Ring als Vorspannelement.
Produktvorteile
Merkel Omegat OMK-MR wird bei beidseitig beaufschlagten Kolben eingesetzt.
Für schnelle Druckwechsel ist Merkel Omegat OMK-MR mit Druckausgleichsnuten versehen.
• Sehr hohe Druckstandsfestigkeit und Härte
• Gute Wärmeleitfähigkeit
• Sehr gute Extrusionssicherheit
• Hohe Abriebfestigkeit
• Geringe Reibung, stick-slip-frei.
Zur Liste hinzufügen

305,14 €/ Stückexkl. MwSt

363,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

305,14 €

-

2+

215,72 €

29.30%

5+

192,03 €

37.07%

10+

165,73 €

45.69%

20+

146,67 €

51.93%

50+

129,93 €

57.42%

100+

121,25 €

60.26%

200+

118,88 €

61.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
OMK-MR