Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kolbendichtung OMK-MR PTFE GM201/NBR 30x22,5x3 L=3,2

  • ERIKS:11954103
  • Hersteller:24131854
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweiteiliger Merkel Dichtsatz zur Abdichtung von Kolben bestehend aus einem Profilring
aus PTFE und einem O‑Ring als Vorspannelement.
Produktvorteile
Merkel Omegat OMK-MR wird bei beidseitig beaufschlagten Kolben eingesetzt.
Für schnelle Druckwechsel ist Merkel Omegat OMK-MR mit Druckausgleichsnuten versehen.
• Sehr hohe Druckstandsfestigkeit und Härte
• Gute Wärmeleitfähigkeit
• Sehr gute Extrusionssicherheit
• Hohe Abriebfestigkeit
• Geringe Reibung, stick-slip-frei.
Zur Liste hinzufügen

67,29 €/ Stückexkl. MwSt

80,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

67,29 €

-

2+

31,75 €

52.82%

5+

18,39 €

72.67%

10+

11,87 €

82.35%

20+

8,12 €

87.93%

50+

6,33 €

90.59%

100+

5,21 €

92.25%

200+

4,62 €

93.13%

500+

4,27 €

93.65%

1000+

4,13 €

93.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
OMK-MR
Bohrungsdurchmesser
30 mm
Nutdurchmesser
22.5 mm
Rillenbreite
3.2 mm
Höhe der Abdichtung
3 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
PTFE GM201
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
5 m/s